Startseite

FANDIS SPA - FAD028127.00001 TP19UD24B44 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL - 028127.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD028127.00001 TP19UD24B44 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 324 mm

  • Breite - 324 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002271154

Artikelnummer

FAD028127.00001

Herstellernummer

028127.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

600 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

324 mm

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP44

Tiefe:

120 mm

Bemessungsleistung:

93 W

Geräuschemission:

63 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO TP19UD24B44 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL VENTILATORE PER ARMADI