FANDIS SPA - FAD028126.00001 TP19UD24B TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL 7 - 028126.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 613 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002271147
Artikelnummer
FAD028126.00001
Herstellernummer
028126.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
613 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
120 mm
Bemessungsleistung:
95 W
Geräuschemission:
63 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


