FANDIS SPA - FAD027404.00001 SSC-13A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - 027404.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 235 mm
Schutzart (IP) - IP56
Tiefe - 335 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000368368
Artikelnummer
FAD027404.00001
Herstellernummer
027404.00001
Hersteller
FAD
Höhe:
60 mm
Breite:
235 mm
Schutzart (IP):
IP56
Tiefe:
335 mm
FANDIS MODELLO SSC-13A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO VENTILATORE PER ARMADI


