Startseite

FANDIS SPA - FAD027034.00001 FF12D24UN4 GR FILT CON VENT.24VD.C. RAL7 - 027034.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD027034.00001 FF12D24UN4 GR FILT CON VENT.24VD.C. RAL7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 107 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666670639

Artikelnummer

FAD027034.00001

Herstellernummer

027034.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

107 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

73 mm

Bemessungsleistung:

23 W

Geräuschemission:

59.5 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF12D24UN4 GR FILT CON VENT.24VD.C. RAL7 VENTILATORE PER ARMADI