Startseite

FANDIS SPA - FAD026096.00001 GDSG9 146X188R-L15A2 VENT CENTRIFUGO 230 - 026096.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD026096.00001 GDSG9 146X188R-L15A2 VENT CENTRIFUGO 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1230 1/min

  • Höhe - 218 mm

  • Breite - 205 mm

  • Tiefe - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073561538

Artikelnummer

FAD026096.00001

Herstellernummer

026096.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1230 1/min

Höhe:

218 mm

Breite:

205 mm

Tiefe:

270 mm

FANDIS MODELLO GDSG9 146X188R-L15A2 VENT CENTRIFUGO 230 VENTOLA PER APPARECCHIATURE