Startseite

FANDIS SPA - FAD015913.00001 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 015913.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD015913.00001 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1195 1/min

  • Höhe - 353 mm

  • Breite - 353 mm

  • Tiefe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075876340

Artikelnummer

FAD015913.00001

Herstellernummer

015913.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1195 1/min

Höhe:

353 mm

Breite:

353 mm

Tiefe:

96 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE