Startseite

FANDIS SPA - FAD015632.00001 FF13PD24UNRC GR FILTRO C/VENT 24VD.C. RA - 015632.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD015632.00001 FF13PD24UNRC GR FILTRO C/VENT 24VD.C. RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 114 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 203.6 mm

  • Breite - 203.6 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002271055

Artikelnummer

FAD015632.00001

Herstellernummer

015632.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

114 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

203.6 mm

Breite:

203.6 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

95.3 mm

Bemessungsleistung:

8.5 W

Geräuschemission:

42 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF13PD24UNRC GR FILTRO C VENT 24VD.C. RA VENTILATORE PER ARMADI