FANDIS SPA - FAD014730.00001 TP19N230B541 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. - 014730.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 420 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Breite - 324 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002271048
Artikelnummer
FAD014730.00001
Herstellernummer
014730.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
420 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
70 W
Geräuschemission:
67.9 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
9005


