FANDIS SPA - FAD014677.00001 FF13PD24NN GR FILTRO CON VENTILATORE 24V - 014677.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 101 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670950
Artikelnummer
FAD014677.00001
Herstellernummer
014677.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
101 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
95.3 mm
Bemessungsleistung:
8.2 W
Geräuschemission:
42 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
9005


