FANDIS SPA - FAD014646.00001 FF15A230NN532 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 014646.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 187 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000368108
Artikelnummer
FAD014646.00001
Herstellernummer
014646.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
187 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
42 W
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (NEMA):
3R
RAL-Nummer:
9005