FANDIS SPA - FAD014632.00001 FF20A115NE531 GR FILTRO CON VENT. 115VA. - 014632.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 360 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000368085
Artikelnummer
FAD014632.00001
Herstellernummer
014632.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
360 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
74 W
Geräuschemission:
58 dB(A)
Schutzart (NEMA):
3R
RAL-Nummer:
9005


