Startseite

FANDIS SPA - FAD014631.00001 FF20A230NE531 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 014631.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014631.00001 FF20A230NE531 GR FILTRO CON VENT. 230VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 360 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000368078

Artikelnummer

FAD014631.00001

Herstellernummer

014631.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

360 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

160.5 mm

Bemessungsleistung:

70 W

Geräuschemission:

58 dB(A)

Schutzart (NEMA):

3R

RAL-Nummer:

9005

FANDIS MODELLO FF20A230NE531 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI