Startseite

FANDIS SPA - FAD014630.00001 FF15D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 014630.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014630.00001 FF15D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 205 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000368061

Artikelnummer

FAD014630.00001

Herstellernummer

014630.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

205 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

125.4 mm

Bemessungsleistung:

17 W

Geräuschemission:

60 dB(A)

Schutzart (NEMA):

3R

RAL-Nummer:

9005

FANDIS MODELLO FF15D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. VENTILATORE PER ARMADI