Startseite

FANDIS SPA - FAD014622.00001 FF15PA230NF53 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 014622.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014622.00001 FF15PA230NF53 GR FILTRO CON VENT. 230VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 96 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002271000

Artikelnummer

FAD014622.00001

Herstellernummer

014622.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

96 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

111.8 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

3R

RAL-Nummer:

9005

FANDIS MODELLO FF15PA230NF53 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI