Startseite

FANDIS SPA - FAD014621.00001 FF13PA115NN53 GR FILTRO CON VENT. 115VA. - 014621.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014621.00001 FF13PA115NN53 GR FILTRO CON VENT. 115VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 94 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 204 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000368030

Artikelnummer

FAD014621.00001

Herstellernummer

014621.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

94 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

204 mm

Breite:

204 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

96 mm

Bemessungsleistung:

16 W

Geräuschemission:

40 dB(A)

Schutzart (NEMA):

3R

RAL-Nummer:

9005

FANDIS MODELLO FF13PA115NN53 GR FILTRO CON VENT. 115VA. VENTILATORE PER ARMADI