FANDIS SPA - FAD014620.00001 FF13PA230NN53 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 014620.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 94 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078922723
Artikelnummer
FAD014620.00001
Herstellernummer
014620.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
94 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
96 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
3R
RAL-Nummer:
9005