Startseite

FANDIS SPA - FAD014611.00001 FF20GA230NE31 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 014611.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014611.00001 FF20GA230NE31 GR FILTRO CON VENT. 230VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 680 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367972

Artikelnummer

FAD014611.00001

Herstellernummer

014611.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

680 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

158.7 mm

Bemessungsleistung:

120 W

Geräuschemission:

67 dB(A)

Schutzart (NEMA):

3R

RAL-Nummer:

9005

FANDIS MODELLO FF20GA230NE31 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI