FANDIS SPA - FAD014523.00001 FPF15KGU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 014523.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367910
Artikelnummer
FAD014523.00001
Herstellernummer
014523.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
124 mm
Bemessungsleistung:
74 W
Geräuschemission:
64.6 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


