FANDIS SPA - FAD014479.00001 FF12A115NN53 GR FILTRO CON VENTILATORE 1 - 014479.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 50 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367903
Artikelnummer
FAD014479.00001
Herstellernummer
014479.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
50 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
73.2 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
3R
RAL-Nummer:
9005


