Startseite

FANDIS SPA - FAD014422.00001 HWM0302X RISC. ANTICONDENSA 30W - DOPPIO - 014422.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014422.00001 HWM0302X RISC. ANTICONDENSA 30W - DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001146842

Artikelnummer

FAD014422.00001

Herstellernummer

014422.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

28 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM0302X RISC. ANTICONDENSA 30W - DOPPIO RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI