FANDIS SPA - FAD014371.00001 FF20PA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 014371.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 315 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367873
Artikelnummer
FAD014371.00001
Herstellernummer
014371.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
315 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
163.5 mm
Bemessungsleistung:
45 W
Geräuschemission:
58 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


