FANDIS SPA - FAD014293.00001 HWM015X RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannungsart - AC/DC 
- Breite - 28 mm 
- Höhe - 78 mm 
- Tiefe - 49 mm 
- Schutzart (IP) - IP20 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449077351487
Artikelnummer
FAD014293.00001
Herstellernummer
014293.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
28 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM015X RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


