Startseite

FANDIS SPA - FAD014216.00001 FF12D24UN5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 014216.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014216.00001 FF12D24UN5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 35 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666670646

Artikelnummer

FAD014216.00001

Herstellernummer

014216.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

35 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

73.2 mm

Bemessungsleistung:

7.4 W

Geräuschemission:

42.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF12D24UN5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI