Startseite

FANDIS SPA - FAD014161.00001 FF12D24UF2 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 014161.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014161.00001 FF12D24UF2 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 45 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002270935

Artikelnummer

FAD014161.00001

Herstellernummer

014161.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

45 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

73 mm

Bemessungsleistung:

8.6 W

Geräuschemission:

48 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF12D24UF2 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI