Startseite

FANDIS SPA - FAD014122.00001 FF13PA230UNRC GR FILTRO C/VENT. 230VA.C. - 014122.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD014122.00001 FF13PA230UNRC GR FILTRO C/VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 112 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 204 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367859

Artikelnummer

FAD014122.00001

Herstellernummer

014122.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

112 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

204 mm

Breite:

204 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

95.5 mm

Bemessungsleistung:

19 W

Geräuschemission:

40 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF13PA230UNRC GR FILTRO C VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI