FANDIS SPA - FAD014078.00001 GF20KU230BER GR FILTRO CON VENT 230 VA.C - 014078.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 555 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002270904
Artikelnummer
FAD014078.00001
Herstellernummer
014078.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
555 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
158.5 mm
Bemessungsleistung:
76 W
Geräuschemission:
60 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


