Startseite

FANDIS SPA - FAD013748.00001 GF15KU230BER GR FILTRO CON VENT 230 VA.C - 013748.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013748.00001 GF15KU230BER GR FILTRO CON VENT 230 VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 245 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367835

Artikelnummer

FAD013748.00001

Herstellernummer

013748.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

245 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

123 mm

Bemessungsleistung:

32 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO GF15KU230BER GR FILTRO CON VENT 230 VA.C VENTILATORE PER ARMADI