FANDIS SPA - FAD013648.00001 HWM030 RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - C - 013648.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 30 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 28 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8056666674521
Artikelnummer
FAD013648.00001
Herstellernummer
013648.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
30 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
28 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo • Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale) • Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza • Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35 • Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC


