FANDIS SPA - FAD013647.00001 HWM025 RISCALDATORE ANTICONDENSA 25W - C - 013647.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Breite - 28 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 49 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
2000002270874
Artikelnummer
FAD013647.00001
Herstellernummer
013647.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
28 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM025 RISCALDATORE ANTICONDENSA 25W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


