Startseite

FANDIS SPA - FAD013646.00001 HWM020 RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W - C - 013646.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013646.00001 HWM020 RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W - C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270867

Artikelnummer

FAD013646.00001

Herstellernummer

013646.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

28 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM020 RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI