Startseite

FANDIS SPA - FAD013645.00001 HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C - 013645.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013645.00001 HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 15 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Tiefe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

439 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666674484

Artikelnummer

FAD013645.00001

Herstellernummer

013645.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

15 W

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

28 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

49 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI