FANDIS SPA - FAD013644.00001 HWM010 RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W - C - 013644.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 10 W
Spannungsart - AC/DC
Breite - 28 mm
Höhe - 78 mm
Tiefe - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8056666674477
Artikelnummer
FAD013644.00001
Herstellernummer
013644.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsleistung:
10 W
Spannungsart:
AC/DC
Breite:
28 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM010 RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


