Startseite

FANDIS SPA - FAD013127.00001 FD01 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN - 013127.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013127.00001 FD01 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768486315

Artikelnummer

FAD013127.00001

Herstellernummer

013127.00001

Hersteller

FAD

Dispositivo di sicurezza lampeggiante solo segnalatore tipo FD01. Specifiche generali: • Involucro termoplastico • Fissaggio con viti (M4) o con staffa regolabile (FD02, FD03) • Morsetti a vite per il collegamento elettrico: -cavo flessibile da 0.14mm2a 2, 5mm2 -cavo rigido o latta da 0.14mm2 a 4mm 2 • CEI EN 60947-5-1, UL 508 applicati standard • Adatto per il collegamento ad impianti mono e trifase