Startseite

FANDIS SPA - FAD013028.00001 HVMS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013028.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013028.00001 HVMS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Spannungsart - AC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 193 mm

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.419 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056666674347

Artikelnummer

FAD013028.00001

Herstellernummer

013028.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsleistung:

250 W

Spannungsart:

AC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVMS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI