Startseite

FANDIS SPA - FAD013026.00001 HVMS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013026.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD013026.00001 HVMS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Breite - 61.5 mm

  • Höhe - 143 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270768

Artikelnummer

FAD013026.00001

Herstellernummer

013026.00001

Hersteller

FAD

Spannungsart:

AC

Breite:

61.5 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HVMS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI