Startseite

FANDIS SPA - FAD012960.00001 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23 - 012960.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012960.00001 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1020 1/min

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 262 mm

  • Tiefe - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270744

Artikelnummer

FAD012960.00001

Herstellernummer

012960.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1020 1/min

Höhe:

300 mm

Breite:

262 mm

Tiefe:

270 mm

Schutzart (IP):

IP54

FANDIS MODELLO 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23 VENTOLA PER APPARECCHIATURE