Startseite

FANDIS SPA - FAD012831.00001 4715FS 23TB5ADN0 VENT 119X119X38MM - 230 - 012831.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012831.00001 4715FS 23TB5ADN0 VENT 119X119X38MM - 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2600 1/min

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270737

Artikelnummer

FAD012831.00001

Herstellernummer

012831.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2600 1/min

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20