Startseite

FANDIS SPA - FAD012718.00001 A09A23LTBF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C. - 012718.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012718.00001 A09A23LTBF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1800 1/min

  • Höhe - 92 mm

  • Breite - 92 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270690

Artikelnummer

FAD012718.00001

Herstellernummer

012718.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1800 1/min

Höhe:

92 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO A09A23LTBF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE