FANDIS SPA - FAD012707.00001 HVPS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 - 012707.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Breite - 61.5 mm
Höhe - 143 mm
Tiefe - 85 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449076948800
Artikelnummer
FAD012707.00001
Herstellernummer
012707.00001
Hersteller
FAD
Spannungsart:
AC
Breite:
61.5 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


