Startseite

FANDIS SPA - FAD012471.00001 FF12D24NNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 012471.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD012471.00001 FF12D24NNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 63 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002270638

Artikelnummer

FAD012471.00001

Herstellernummer

012471.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

63 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

73.7 mm

Bemessungsleistung:

7.4 W

Geräuschemission:

42.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

9005

FANDIS MODELLO FF12D24NNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI