FANDIS SPA - FAD012234.00001 FF13PD24UN5 GR FILTRO CON VENTILATORE 24 - 012234.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 85 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056666670998
Artikelnummer
FAD012234.00001
Herstellernummer
012234.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
85 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
92 mm
Bemessungsleistung:
8.2 W
Geräuschemission:
42 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


