FANDIS SPA - FAD011834.00001 FF20A230UE51 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 011834.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 360 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367804
Artikelnummer
FAD011834.00001
Herstellernummer
011834.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
360 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
70 W
Geräuschemission:
58 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


