Startseite

FANDIS SPA - FAD011750.00001 FF15D24UN5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 011750.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD011750.00001 FF15D24UN5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 205 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073696155

Artikelnummer

FAD011750.00001

Herstellernummer

011750.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

205 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

124.9 mm

Bemessungsleistung:

17 W

Geräuschemission:

60 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15D24UN5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI