FANDIS SPA - FAD011347.00001 FF15D48UF5 GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. R - 011347.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 215 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000367774
Artikelnummer
FAD011347.00001
Herstellernummer
011347.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
215 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
126 mm
Bemessungsleistung:
42 W
Geräuschemission:
59 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


