FANDIS SPA - FAD011185.00001 FF15A230UN2 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 011185.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 230 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079600484
Artikelnummer
FAD011185.00001
Herstellernummer
011185.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
230 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
42 W
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035