FANDIS SPA - FAD010944.00001 2410SB 05WB50B00 VENT 60X60X25MM - 24 VD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 4700 1/min
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449078002555
Artikelnummer
FAD010944.00001
Herstellernummer
010944.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
4700 1/min
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


