FANDIS SPA - FAD010484.00001 FF20A230UER5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010484.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 460 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000323886
Artikelnummer
FAD010484.00001
Herstellernummer
010484.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
460 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
160.5 mm
Bemessungsleistung:
79 W
Geräuschemission:
65.3 dB(A)
RAL-Nummer:
7035


