Startseite

FANDIS SPA - FAD010446.00001 FF15A230UFC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 010446.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010446.00001 FF15A230UFC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 230 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000367705

Artikelnummer

FAD010446.00001

Herstellernummer

010446.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

230 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

125 mm

Bemessungsleistung:

32 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FF15A230UFC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI