Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FANDIS SPA - FAD010431.00001 E08B12HWBL00 VENT 80X80X38MM - 115 VA.C. - 010431.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD010431.00001 E08B12HWBL00 VENT 80X80X38MM - 115 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270546

Artikelnummer

FAD010431.00001

Herstellernummer

010431.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2800 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO E08B12HWBL00 VENT 80X80X38MM - 115 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE