FANDIS SPA - FAD010314.00001 E12B23HWBL00 VENT 120X120X38MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079823692
Artikelnummer
FAD010314.00001
Herstellernummer
010314.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO E12B23HWBL00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


